ステンレス 化粧座金 Φ36mm

ステンレス 化粧座金 Φ36mm - 水本機械製作所

径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。

用途ワッシャーとして使用質量(g)22種類化粧座金寸法L(mm)36寸法d(mm)6.8寸法W(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10250363B-934ステンレス837-9187
730
499
549(税込)
当日出荷
10250372WP-6ステンレス837-9196
460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10250372WP-610250363B-934WP-6 ステンレス 化粧座金 Φ36mm 水本機械製作所 10250363ステンレス 化粧座金 Φ36mm水本機械製作所1個
499
税込549
パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする