水本機械製作所
ステンレス 化粧座金 Φ50mm
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途
ワッシャーとして使用
質量(g)
54
種類
化粧座金
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10
寸法W(mm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10250388
B-935
1袋(1個)
ステンレス
837-9188
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10250397
WP-9
1個
ステンレス
837-9197
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください