ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm

ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm - 水本機械製作所

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。

用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9735材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)57寸法H(mm)24寸法L1(mm)125寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10254563DFB-1
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする