水本機械製作所
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長187mm
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番
848-9737
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
98
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
187
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
94
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10254588
DFB-3
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください