ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長137mm

ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長137mm - 水本機械製作所
(4件のレビュー)

押さえ金具を付けて使用します。

用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9738材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)56寸法L(mm)137寸法H(mm)27.5寸法D(mm)6寸法W(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10254597DFC-1
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10254597
2019-10-18
用途: 欠落により交換
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

部品屋からボディーメーカーへと発注するが、なかなか来ない。
ローアイストラップと共にモノタロウへ発注する方が断然早い。
ドライバーが苦労する時間も少なくて済む。
助かります。

対象商品 : 10254597
2019-02-10
用途: トラックのドアの固定
卸売・小売業

長さのバリエーションが2種類あるので
どちらか合うほうを買えば
そこらへんのトラックなら使える。
交換も割りと容易で安価なのでよかった。
常備しておくと便利。

対象商品 : 10254597
2019-06-16
用途: 観音扉ストッパー交換のために購入
運輸・通信業

サイズを若干間違えてしましたが、
問題なく交換出来ました。

対象商品 : 10254597
2016-10-28
用途: トラックの荷台の扉を直すため
株式会社泉八 卸売・小売業

直って良かった。部品で買えるのも魅力的だし、直ぐ届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする