曜日別特売

SOL NO.2500 共通同一錠

SOL NO.2500 共通同一錠 - 清水[建築金物]SOL NO.2500 共通同一錠 - 清水[建築金物]SOL NO.2500 共通同一錠 - 清水[建築金物]
(1件のレビュー)
付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102564442500SK-40849-0152146.74064-8355-11
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
102564532500SK-45849-01531674564-8354-76
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
102564622500SK-50849-0154211.75064-8354-77
3,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10256444
2019-08-16
用途: 盗難防止
建設業・工事業

災害用の、機材の盗難防止及び共通カギにて、現場サイトで、持ち回りできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする