SOL シリンダー錠ツル長

SOL シリンダー錠ツル長 - 清水[建築金物]
ロックキー式材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102565842500-25L2585849-0118
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
102565932500-30L3085849-0119
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
102566022500-35L35100849-0120
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
102566182500-40L40170849-0121
2,450
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
102566272500-50L50270849-0122
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,750/税込¥4,125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする