SOL ワイヤーロック30mm

SOL ワイヤーロック30mm - 清水[建築金物]

シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。

用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102568643800-30
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする