BIG NO.310 チェンジロック

BIG NO.310 チェンジロック - 清水BIG NO.310 チェンジロック - 清水BIG NO.310 チェンジロック - 清水
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10256882310-20849-01552020
920
739
813(税込)
当日出荷
10256898310-30849-01563030
1,140
889
978(税込)
当日出荷
10256907310-40849-01574040
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする