アイワ金属
デジタルロック50mm(ブリスター)
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途
各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロック
プッシュボタン式
呼称(mm)
50
トラスコ品番
849-0170
材質
本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)
25
幅(mm)
36
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
145
径(Φmm)
7
仕上
クロームメッキ
材質(ツル)
真鍮
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256986
AP-025C
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください