水本機械製作所
ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12
リングが二方向にあります。
用途
H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3323
質量(g)
623
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
20
ねじ径
M-12
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
7
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259262
KC-40
¥
9,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください