エレポン化工機
小型薬液タンク用攪拌機
出力(W)
750
軸径×軸長(mm)
20×1400
寸法(mm)
50Hz:390×2段、60Hz:350×2段
質量(kg)
18
トラスコ品番
853-6584
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259323
KVS-7508
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません