エレポン化工機
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
最大撹拌容量(L)
希薄液:400、中粘度液:100
出力(W)
65
電圧(V)
100
軸径×軸長(mm)
13×600
質量(kg)
11
羽根径(Φmm)
1段:160、2段:120
トラスコ品番
853-6626
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259332
MKG-7HA
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください