曜日別特売

ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」

ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 - MISUGI
電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤内容量1個
注意
※専用容器が別途必要な商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合容器
モーター出力(W)
回転制御
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10259856SKH-40C専用ステンレスタンク(20L)401・2・4・8・16工程/または連続運転が可能、1工程とは正回転15回/逆回転15回 (50Hz約43秒/60Hz約37秒で自動停止)390×465×6622125(缶含む)※偏荷重のものは除く
386,600
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10259892SKH-40PAペール缶(JIS規格20L)401・2・4・8・16工程/または連続運転が可能、1工程とは正回転15回/逆回転15回(50Hz約43秒/60Hz約37秒で自動停止)570×645×712(カバーオープン時 高さ1230)4825(缶含む)※偏荷重のものは除く
587,200
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10259926SKH-90PPペール缶(JIS規格20L)、ペール缶(JIS規格20L)901・2・4・8・16工程/または連続運転が可能、1工程とは正回転15回/逆回転15回(50Hz約43秒/60Hz約37秒で自動停止)、2缶同時制御780×410×7153625×2缶(容器含む)※偏荷重のものは除く
615,600
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10259935SKH-90SS一斗缶(18L石油缶)、一斗缶(18L石油缶)901・2・4・8・16工程/または連続運転が可能、1工程とは正回転15回/逆回転15回(50Hz約43秒/60Hz約37秒で自動停止)、2缶同時制御860×410×7153625×2缶(容器含む)※偏荷重のものは除く
601,800
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする