エクセン
ニューフィンヘッド HBM30ZX-1.5M
振動数範囲(Hz)
200/240
電圧(V)
48
電流(A)
3.5
ホース長さ(m)
1.5
出力(W)
130
トラスコ品番
851-0773
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10260066
HBM30ZX 1.5M (000081000)
¥
203,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください