エクセン
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M
振動数範囲(Hz)
200/240
電圧(V)
48
電流(A)
3.5
ホース長さ(m)
6
出力(W)
130
トラスコ品番
753-8197
質量(kg)
9.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10260084
HBM30ZX 6M (000270000)
¥
249,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください