エクセン
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M
振動数範囲(Hz)
200/240
振動部(直径×長さLmm)
31×376
電圧(V)
48
電流(A)
3.5
ホース長さ(m)
4
出力(W)
130
トラスコ品番
853-6665
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10260242
HBM30ZXLH 4M (000273000)
¥
277,200
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません