ニシガキ工業
ドリ研X ステンレス用 AB型
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
130
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
トラスコ品番
723-5607
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10262062
N-871
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください