曜日別特売

刃研名人チップソー

刃研名人チップソー - ニシガキ工業刃研名人チップソー - ニシガキ工業刃研名人チップソー - ニシガキ工業
(9件のレビュー)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15質量(kg)約5.9トラスコ品番853-6391内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10262096N-822
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刃研ぎ名人チップソー
この動画は、33が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262096
2025-04-28
用途: 汎用性が高く、使い勝手が良さそうです
畑山建具

早速、直径300ミリ程の 丸ノコを目立てしてみました。
初めての目立てでしたが、使い勝手が良く、汎用性も高いようなので、今後 他の丸ノコの刃でも利用したいと考えています。
私には、少し使うのに慣れも必要な様子なので、早く慣れたいと思います。

対象商品 : 10262096
2022-10-22
用途: 草刈りチップソーの刃研ぎ
農・林・水産業

角度調整に多少手間取りましたが合ってしまえばあとは簡単でした

対象商品 : 10262096
2019-08-29
用途: 草刈り機の刃チップソーの研磨
農・林・水産業

使い勝手が最高です。コンパクトで簡単に研磨出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 10262096
2018-08-02
用途: 草刈り機の刃の研磨
建築倶楽部建設業・工事業

すみません、まだ使用していませんので感想はないです。

対象商品 : 10262096
2017-09-16
用途: チップソーの研磨に決まっている
農・林・水産業

研磨機側のハンドルが少しグラつく 刃のセットに少し手間がかかるがコツを掴んで慣れれば使いやすいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10262096
2020-06-29
用途: 草刈チップソーの研磨
農・林・水産業

角度の調整がいまいち難しいですね、内側など, おおざっぱならOKですが。

2が参考にしています
対象商品 : 10262096
2017-06-09
用途: 草刈り機の刃の研磨
運輸・通信業

刃の研磨角度調整があり気に入りましたが、内刃を研磨する際、刃の形状によって一々グラインダーを取り外さないと刃送りが出来ないのが残念でした。

2017-06-07
用途: 山や土手の草刈り
その他業種

使い安いのと安全性、価格の面でで今回購入し使用します

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする