早研ぎ

早研ぎ - ニシガキ工業
(2件のレビュー)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)210定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)30質量(kg)約4.9トラスコ品番853-6392内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10262105N-845
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262105
2018-05-03
用途: 草刈り用チップソーの目立て
農・林・水産業

扱いはシンプルで使いやすい。ジスクサンダーの微移動ができれば、セットしやすいですが固定されるのでセットに時間をようする。、

2が参考にしています
対象商品 : 10262105
2017-07-17
用途: 草刈機の刃の研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

使い始めは要領がわからず、うまく装着できなかったが、何回かやってみると割と簡単できれいに研磨でき、草刈機に装着して使用してみたが、やはり研磨後は良く切れる。慣れれば、簡単に研磨できるので、定期的に研磨すれば作業性もアップするし、コストダウンにもなると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする