プラジェット用交換ヒーター

プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

プラジェットの交換用ヒーターです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10263268PJ-203A-A1-H-220V805-2557
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10263277PJ-206-208-214A-A1-H-220V805-2558
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10263295PJ-216-218A-H 220V-1200W805-2560
7,480
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
10263304PJ-216-218A-H 220V-400W805-2561
7,480
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
10263313PJ-216-218A-H 220V-650W805-2562
7,480
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
10263322PJ-216-218A-H 220V-950W805-2563
7,480
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
10263338PJ-216-218A-H-400W805-2564
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
10263347PJ-216-218A-H-650W805-2565
5,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
10263286PJ-215A-H-220V805-2559
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263277
2022-08-23
用途: ヒートガンの修理

適合型式PJ-206を見て購入しAC220V用で100V用には使用できませんでした。
同型式で電圧仕様があることを知らずに購入してしまいました。
碍子は100V用共通なのでしょうか、コイルは本製品の方が細いです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

商品が分かりにくく、大変申し訳ございません。
100V対応の替ヒーターは、弊社注文コード38611867になります。

対象商品 : 10263277
2021-03-05
用途: 鈑金塗装作業

ヒートガンを故障したので買おうと探してたら
交換ヒーターが部品が有り、金額を抑えられて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする