ムサシ
スーパーハンド1型固定式
狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途
狭い場所、高い場所、深い場所での物取り
仕様
ムサシスーパーハンド1型固定式
トラスコ品番
868-6722
寸法(mm)
1550
材質/仕上
ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
質量(g)
750
アズワン品番
64-8901-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10263688
1000
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください