曜日別特売

スーパーハンド型伸縮式

スーパーハンド型伸縮式 - ムサシ
(3件のレビュー)

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。

全長(mm)1870~3070トラスコ品番868-6723質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102636971100
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 型枠内に落ちたごみを取る為
建設業・工事業

今回、モノタロウにて購入したが今までも何本か使用済み
耐久性がもう少しあったらいいかな?
先端の磁石は便利です。

対象商品 : 10263697
2022-04-26
用途: 深い溝のゴミ掃除
泉町1丁目自治会その他業種

使いやすい、溝にゴミのポイ捨てが良くたまっていたのを対策できる。

対象商品 : 10263697
2018-01-23
用途: 倉庫の置場表示ロケーションの表示
富士鋼材センター株式会社製造業

4.5mの髙さに張ったワイヤーにロケ表示を下げるのに使用しています。
長く伸ばせてしっかりつかめるので重宝しています。価格も気に入っております。
ハンド先端にある磁石も、狭い場所に落ちた鉄の小物を拾うには便利です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする