岩下
PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番
134-2100
材質
針:PTFE、針基:ポリプロピレン
質量(g)
68
内径(Φmm)
0.3
針長(mm)
25
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10263812
1304051
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません