岩下
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番
134-2376
材質
針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色
【針基】紫
質量(g)
6
内径(Φmm)
0.51
外径(Φmm)
0.82
針長(mm)
13
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264503
1305056
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください