岩下
プラスチック曲げニードルPN-23G-13B 20本入り
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番
134-2336
材質
針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色
【針基】薄茶
質量(g)
6
内径(Φmm)
0.41
外径(Φmm)
0.71
針長(mm)
13
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264528
1305058
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください