Three Axis
グルースティック
使いやすく凸凹面にも接着できます。
用途
木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます
材質
エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン
寸法(Φmm×Lmm)
約7.5×100
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1組(12本)
注意
※接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10265063
20341
イエロー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
10265072
20350
ピンク
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください