曜日別特売

グルースティック ホワイト 12本組

グルースティック ホワイト 12本組 - Three Axisグルースティック ホワイト 12本組 - Three Axis
(2件のレビュー)

使いやすく、凹凸面などもOK!

用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にホワイトトラスコ品番105-9839寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1026510620342
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265106
2023-04-29
用途: ボートのガンネルひび割れ補修
やき鳥 炭屋

使用感100均の物とは、あきらかに違いました注文して正解でした!

対象商品 : 10265106
2018-12-12
用途: 模型製作
建設業・工事業

めっちゃ黄ばんでる。
7.5㎜のものは「純白」11㎜のものは「古くなって黄ばんだ製品」
色が合わないし。。。最悪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする