曜日別特売

グルースティック レッド 12本組

グルースティック レッド 12本組 - Three Axisグルースティック レッド 12本組 - Three Axis
(1件のレビュー)

使いやすく、凹凸面などもOK!

用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にレッドトラスコ品番105-9841材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1組(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1026511520344
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265115
2020-03-15
用途: 造花の接着

赤い造花の製作に探してました。
クリアで妥協しなくてよかったです。
大量に必要だったのでお値打ちで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする