Three Axis
セミロンググルースティック 半透明 20本組
(1件のレビュー)
松脂成分増量で粘着力アップ!
1本で長く使える!
用途
木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着
色
半透明
成分
EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%
トラスコ品番
105-9848
質量(g)
118
寸法・サイズ(mm)
Φ7.5×150
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1個(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10265133
20357
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください