ドリルスタンド バイス付

ドリルスタンド バイス付 - Three Axisドリルスタンド バイス付 - Three Axisドリルスタンド バイス付 - Three Axisドリルスタンド バイス付 - Three Axisドリルスタンド バイス付 - Three Axis
(2件のレビュー)
付属品六角棒レンチ、ドリルアタッチメント大・小トラスコ品番837-3675質量(kg)2.32高さ(mm)(コラム)400ベース寸法(mm)150×145×25ボルトナット寸法(クイックバイス固定用)14mmボルト穴径(Φmm)(ベース固定用)10最大ストローク(mm)60バイス最大口幅(mm)約65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1026514225716
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265142
2017-10-31
用途: 深さ指定の穴あけ(角棒に貫通させずに穴あけするため)
その他業種

垂直に穴あけできるのは良かったがレバーを下げて穴あけしようとするとセンターが少しずれてしまう。
また、レバーを下げる時スムーズに下がりにくかった。

3が参考にしています
対象商品 : 10265142
2016-03-09
用途: 組付治具

ガタ付きがひどくてベースが小さい為不安定で納入先からクレームがきて使い物になりませんでした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする