Three Axis
ミニグルーガン ヒューズ付き
凸凹面への接着可能。
安全設計(電流ヒューズ5A内臓)
グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
用途
木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に
電源タイプ
AC電源式
付属品
半透明グルースティック5本
トラスコ品番
111-2505
材質
(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール
質量(g)
215
消費電力(W)
10
定格使用時間(分)
20
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10265176
20313
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください