ベロメタル
アクションキット
トラスコ品番
107-1174
色
グレー
質量(g)
375
容量(g)
250(標準型)/125(スーパーラピッド)
耐熱温度(℃)
標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)
標準型30/スーパーラピッド1
アズワン品番
64-8425-09
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10265298
BM-025AC GY
¥
108,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500