ベロメタル
エマージェンシーロイヤルキット
トラスコ品番
107-1171
質量(kg)
0.75
色
黒褐色
容量(g)
標準型500/スーパー125×2
耐熱温度(℃)
標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)
標準型30/スーパーラピッド1
引張強度(N/mm
2
)
44
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10265334
BM-ROYAL
¥
206,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500