曜日別特売

シャーピー パウチエコガン

シャーピー パウチエコガン - シャープ化学シャーピー パウチエコガン - シャープ化学シャーピー パウチエコガン - シャープ化学
(2件のレビュー)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。

用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチックトラスコ品番858-5904質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カートリッジ容器の装填はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10265404ECOGUM
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265404
2017-09-26
用途: 塗料の押し出し
不動産業

半透明で中身が見えるのと、造りがしっかりしていて非常に高品質です。もう少し値段が安いと更に良いのですが。

対象商品 : 10265404
2016-03-10
用途: 多目的で

利用範囲が多く、こういう商品もあるんだと初めて知りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする