シャープ化学
シャーピーシリコーンS
作業性に優れた一成分系です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
用途
窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
使用温度範囲(℃)
-50~150
比重
1.02
伸び(%)
160(23℃)
引張強度(N/mm
2
)
0.82(23℃
タックフリータイム(分)
約10(23℃)
規格
JSIA F ☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881176
SHARPIE-S-C-C
1箱(330mL×20本)
クリア
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10881185
SHARPIE-S-C-G
1箱(330mL×20本)
グレー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10881194
SHARPIE-S-C-W
1箱(330mL×20本)
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44355257
SHARPIE-S-C-G
1本(330mL)
グレー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
44355266
SHARPIE-S-C-W
1本(330mL)
ホワイト
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
44355275
SHARPIE-S-C-C
1本(330mL)
クリア
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください