LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml
(1件のレビュー)
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途
高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い
仕様
【推奨硬化促進剤】7649
トラスコ品番
814-8155
色
赤
容量(mL)
50
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
-55~200
主成分
合成樹脂
粘度
ペースト
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712643
510-50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください