LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途
プリズム研磨仮止
色
透明
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
≦10.3
粘度(mPa・s)
2.5~6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712704
412-20
1セット(10本)
-55~80(目安)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88547795
33419
1本(20g)
-55~80
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
12799844
33419
1箱(10本×20g)
-55~80
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください