テクロック
小形偏心測定器
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
仕様
対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)
2
指示誤差
±15μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
ゲージ:±15
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
計測対象
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10268886
FM-5 標準型
-
直径:Φ60mm迄
幅:75mm迄
-
¥
67,040
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
64984746
FM-5 標準型(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図
直径:Φ60mm迄
幅:75mm迄
一般校正
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。