SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。
●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
●プラスチックケース付です。
用途
穴径などの精度確認に
径精度(μm)
+2~+5
硬さ(Hv)
650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全294種類を絞り込む
長さ(mm)
40
50
呼び寸法(mm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.025
1.05
1.1
1.175
1.2
1.3
1.6
1.65
1.675
1.7
1.725
1.75
1.775
1.8
1.9
2
2.025
2.05
2.1
2.175
2.3
2.5
2.725
2.9
3
3.025
3.05
3.075
3.1
3.175
3.4
3.5
3.65
3.725
3.775
3.825
3.85
3.9
3.925
3.95
3.975
4
4.025
4.05
4.1
4.2
4.25
4.325
4.375
4.5
4.65
4.9
5
5.025
5.05
5.1
5.175
5.375
5.625
5.9
6
6.025
6.05
6.075
6.1
6.25
6.6
6.7
6.8
7
7.025
7.05
7.9
7.95
7.975
8
8.025
8.05
8.075
8.1
8.9
9
9.025
9.05
9.075
9.525
10
10.025
10.25
12
294種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
校正証明書
長さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10268965
PG-0.200+ PL
-
40
0.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
10268974
PG-0.300+ PL
-
40
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
10268983
PG-0.400+ PL
-
40
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
10268992
PG-0.500+ PL
-
40
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
10269008
PG-0.600+ PL
-
40
0.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
10269017
PG-0.800+ PL
-
40
0.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
10269026
PG-0.900+ PL
-
40
0.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
10269035
PG-1.000+ PL
-
50
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269044
PG-1.025+ PL
-
50
1.025
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269053
PG-1.050+ PL
-
50
1.05
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269062
PG-1.100+ PL
-
50
1.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269078
PG-1.175+ PL
-
50
1.175
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269087
PG-1.200+ PL
-
50
1.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269096
PG-1.300+ PL
-
50
1.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269105
PG-1.600+ PL
-
50
1.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269114
PG-1.650+ PL
-
50
1.65
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269123
PG-1.675+ PL
-
50
1.675
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269132
PG-1.700+ PL
-
50
1.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269148
PG-1.725+ PL
-
50
1.725
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269157
PG-1.750+ PL
-
50
1.75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269166
PG-1.775+ PL
-
50
1.775
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269175
PG-1.800+ PL
-
50
1.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269184
PG-1.900+ PL
-
50
1.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269193
PG-10.000+ PL
-
50
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
10269202
PG-10.025+ PL
-
50
10.025
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
10269218
PG-10.250+ PL
-
50
10.25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
10269227
PG-12.000+ PL
-
50
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
10269236
PG-2.000+ PL
-
50
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269245
PG-2.025+ PL
-
50
2.025
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269254
PG-2.050+ PL
-
50
2.05
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269263
PG-2.100+ PL
-
50
2.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269272
PG-2.175+ PL
-
50
2.175
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269288
PG-2.300+ PL
-
50
2.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269297
PG-2.500+ PL
-
50
2.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269306
PG-2.725+ PL
-
50
2.725
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269315
PG-2.900+ PL
-
50
2.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269324
PG-3.000+ PL
-
50
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269333
PG-3.025+ PL
-
50
3.025
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269342
PG-3.050+ PL
-
50
3.05
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269358
PG-3.075+ PL
-
50
3.075
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269367
PG-3.100+ PL
-
50
3.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269376
PG-3.175+ PL
-
50
3.175
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269385
PG-3.400+ PL
-
50
3.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269394
PG-3.500+ PL
-
50
3.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269403
PG-3.650+ PL
-
50
3.65
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269412
PG-3.725+ PL
-
50
3.725
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269428
PG-3.775+ PL
-
50
3.775
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269437
PG-3.825+ PL
-
50
3.825
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10269446
PG-3.850+ PL
-
50
3.85
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
10269455
PG-3.900+ PL
-
50
3.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった