鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

鋼ピンゲージ PG マイナス バラ - SK(新潟精機)

●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
●プラスチックケース付です。

用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全287種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び寸法(mm)
287種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10269988PG-0.425- ML400.425
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270006PG-0.475- ML400.475
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270024PG-0.525- ML400.525
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270033PG-0.600- ML400.6
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270042PG-0.625- ML400.625
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
56023713PG-5.125- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)505.125
オープン
4,898
5,388(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10270207PG-1.750- ML501.75
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270216PG-1.800- ML501.8
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270225PG-1.825- ML501.825
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270234PG-1.850- ML501.85
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270277PG-10.050- ML5010.05
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
10270322PG-2.050- ML502.05
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270338PG-2.100- ML502.1
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270356PG-2.350- ML502.35
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270365PG-2.425- ML502.425
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270383PG-2.475- ML502.475
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270392PG-2.525- ML502.525
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270435PG-2.975-502.975
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270444PG-3.000- ML503
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270462PG-3.100- ML503.1
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270478PG-3.150- ML503.15
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270487PG-3.175- ML503.175
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270514PG-3.250- ML503.25
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270523PG-3.300- ML503.3
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270548PG-3.500- ML503.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270557PG-3.575- ML503.575
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270584PG-3.950- ML503.95
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270593PG-3.975- ML503.975
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270618PG-4.025- ML504.025
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270627PG-4.050- ML504.05
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270645PG-4.100- ML504.1
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270663PG-4.200- ML504.2
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270715PG-5.025- ML505.025
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270758PG-5.950- ML505.95
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270767PG-6.000- ML506
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10270776PG-6.050- ML506.05
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270785PG-6.600- ML506.6
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270828PG-8.000- ML508
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270855PG-8.250- ML508.25
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270864PG-8.350- ML508.35
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10270882PG-8.850- ML508.85
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
56016966PG-0.325- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.325
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56016975PG-0.350- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.35
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56016984PG-0.375- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.375
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56016993PG-0.400- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.4
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56017002PG-0.425- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.425
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56017018PG-0.450- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.45
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56017027PG-0.475- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.475
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56017036PG-0.500- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.5
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56017045PG-0.525- ML(校正書・トレーサビリティ体系図付)400.525
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする