曜日別特売

バチ付ケガキ針

バチ付ケガキ針 - 盛光
(2件のレビュー)

ケガキ作業に使用します。

全長(mm)180タイプバチ付仕様バチ付トラスコ品番828-0646材質S55C質量(g)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10277803BKBK-0180
880
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10277803
2022-10-12
用途: 網戸張替えの古いゴムを取り除く時の作業に適します
卸売・小売業

田舎町のホームセンターにケガキ針が置かれなくなり、30キロ離れた街の金物屋さん又は大きなホームセンターに行こうかと考えていた所へ、タイミングよくメールが届き購入しました。簡単に壊れるものではないのですが、無いと不便で夏場は多いに活躍してくれる物です。針の方を使うことが多いです。ゴムの切断面(丸の空洞)に針を入れて古いゴムを引き抜くときに大変重宝します。お陰様でこの夏も網戸の張り替え・交換が出来ました。 3本購入しました。すぐ届き使え、ありがとうございました。

対象商品 : 10277803
2018-09-23
用途: ステンレスやアルミのケガキ、スクレーパーやミニヘラとして使用
その他業種

手作り感がありながら、とてもしっかり作ってある商品に感じました。ステンレスやアルミなど金属のケガキや、ミニスクレーパー、ちょっとしたヘラとしても利用できるコストパフォーマンス高いバチ付きケガキ針です。単に商品を販売するだけでなく、各商品どのような商品なのか説明されている(https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/)ことも、とても良いと思います。当初、届いた商品のバチ部分裏側に凹みなどがあったため、モノタロウさんにその旨お伝えしたところ、直ぐに代替品を送ってくださりました。こういった点は、非常に安心してショッピングできます。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする