TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シクネスゲージ 9枚組
狭いすき間でも正確に測定できます。
用途
すき間の測定に
厚さ(mm)
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3
枚数
9
リーフ幅(mm)
13
内容量
1個
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10278327
70M
61
20
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
10278318
100M
81
26
¥
1,470
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください