テクロック
デフレクションゲージ
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。
・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)
0.01
指示誤差
±15
指示誤差(μm)
ゲージ:±15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全10種類を絞り込む
測定範囲(mm)
65~82
99~113
100~230
内容量
1セット
1個
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
質量(g)
寸法A(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10278442
CSDG-A
1個
100~230
-
260
-
-
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
10278458
TM-104YS
1個
65~82
-
240
4
100
¥
25,290
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10278467
TM-106YS
1個
99~113
-
340
5
100
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64985087
CSDG-A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
100~230
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図
260
-
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985096
TM-106YS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
99~113
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図
340
5
100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985105
TM-104YS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
65~82
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図
240
4
100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987774
TM-106YS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
99~113
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
340
5
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987783
TM-104YS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
65~82
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
240
4
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792387
TM-104YS(英語版一般校正証明書付)
1セット
65~82
英語版校正証明書付
240
4
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792396
TM-106YS(英語版一般校正証明書付)
1セット
99~113
英語版校正証明書付
340
5
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。