ユニセイキ
I型広巾ストレートエッヂ B級
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途
平面度・真直度、平行度の検査測定用
材質/仕上
炭素工具鋼/研磨仕上
厚さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
精度(μm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10278564
WSHB-500
10
14
500
85
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10278494
WSHB-1000
20
24
1000
85
¥
419,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10278503
WSHB-1500
35
34
1500
100
¥
657,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10278512
WSHB-2000
54
44
2000
120
¥
1,187,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10278528
WSHB-2500
78
54
2500
140
¥
1,624,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10278537
WSHB-3000
110
64
3000
180
¥
2,492,000
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10278546
WSHB-4000
165
84
4000
200
¥
3,418,000
¥
2,898,000
¥
3,187,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10278555
WSHB-5000
-
104
5000
240
¥
2,620,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。