ユニセイキ
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm
呼び寸法(mm)
300
精度
5μm
トラスコ品番
471-9301
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
全長(mm)
300
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10278573
SEIB-300
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください