ユニセイキ
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 1500mm
呼び寸法(mm)
1500
精度
±(2+L/250)μm
トラスコ品番
838-1253
幅(mm)
50
全長(mm)
1500
質量(kg)
35
高さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10278948
SEIWY-1500
¥
1,112,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000