ユニセイキ
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
呼び寸法(mm)
2000
精度
±(2+L/250)μm
トラスコ品番
838-1254
幅(mm)
50
全長(mm)
2000
質量(kg)
54
高さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10278957
SEIWY-2000
¥
1,946,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000