ユニセイキ
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 2500mm
呼び寸法(mm)
2500
精度
±(2+L/250)μm
トラスコ品番
838-1255
幅(mm)
50
全長(mm)
2500
質量(kg)
78
高さ(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10278966
SEIWY-2500
¥
3,684,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000