I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 3000mm

I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 3000mm - ユニセイキ
呼び寸法(mm)3000精度±(2+L/250)μmトラスコ品番838-1256幅(mm)50全長(mm)3000質量(kg)110高さ(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10278975SEIWY-3000
5,630,000
4,498,000
4,947,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする